- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ピックラックのおすすめ人気ランキング
ピックラックのおすすめ人気ランキング
2026/11/15更新2,355件の「ピックラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローラック」、「ローラーラック」、「倉庫 ラック」などの商品も取り扱っております。
- 日本ファイリング
NF ピックラック前下り1800W
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。用途ピックラック用棚部材トラスコ品番136-6606材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)間口W×奥行D(mm)1722×4381個¥18,980税込¥20,8786日以内出荷 - スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。トラスコ品番460-1394種別組立式材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)58.5高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366奥行(mm)753間口(mm)1555キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等荷重(kg)100ブレーキ/ストッパーあり1台¥99,980税込¥109,97811日以内出荷
- SUS(エスユーエス)
シューター 3列3段
高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック1個¥165,153税込¥181,6689日以内出荷 - SUS(エスユーエス)
シューター多段数タイプ(2列3段)
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。トラスコ品番456-5762種別組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム幅(mm)753寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)43高さ(mm)1500奥行(mm)1620キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等耐荷重(kg)40特性軽量ブレーキ/ストッパーあり1台¥88,980税込¥97,8788日以内出荷 - 日本ファイリング
NF ピックラック前下り1200W
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。用途ピックラック用棚部材トラスコ品番136-6611材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)間口W×奥行D(mm)1122×3481個¥15,980税込¥17,5786日以内出荷 - SUS(エスユーエス)
シューター 2列3段
高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック1個¥99,671税込¥109,6389日以内出荷 - SUS(エスユーエス)
シューター 1列2段(段違いタイプ)
高さ(mm)1100奥行(mm)1300構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック1個¥46,407税込¥51,0489日以内出荷 - 金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。均等積載量(kg/段)2000奥行(mm)1275材質スチール(SS400)ストローク(mm)800タイプ単体型
- SUS(エスユーエス)
シューター 1列1段
高さ(mm)800奥行(mm)1065構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック1個¥24,240税込¥26,664当日出荷 - TRUSCO
スライダーラック
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ単体型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50 - 部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)1台¥27,980税込¥30,778当日出荷
- コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。材質スチール1個¥9,998税込¥10,9988日以内出荷
- 部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)1台¥49,980税込¥54,978当日出荷
- 新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」高さ(mm)2073奥行(mm)570間口(mm)1250キャスター100Φゴム車色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50
- スペーシア
コンテナケース台車 SPS-C-14B
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。仕様組立式トラスコ品番420-3569質量(kg)9高さ(mm)650キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717作業面サイズ(mm)600×4501台¥25,980税込¥28,5785日以内出荷 - 本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
- TRUSCO
スライダーラック
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50 - 折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
- 樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10






















![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41518734-190517-06.jpg)