- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ピンケーブルのおすすめ人気ランキング
ピンケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新4,003件の「ピンケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルピン」、「1ピンコネクタ」、「ピンプラグ」などの商品も取り扱っております。
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色
ブラック
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
シールド
2重シールド
【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
許容電流(A)
3A(MAX)
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)
AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
4.0×8.1
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種
ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様
2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様
AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色
ブラック
種類
AV
コネクタ形状
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種
RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
コネクタ
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)
約4/2.9×10
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
コネクタ形状
ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様
OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ
タイプ
L型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3
長さ(m)
2
ケーブル
75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格
VGAケーブル
コネクタ形状
mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種
ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
2重シールド
オス形状
mini D-Sub15pin
変換タイプ
オス - オス
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類
その他
定格
1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)
1.6
リード線長さ(mm)
200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)
黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)
(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格
PC99
コネクタ形状
ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種
パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub15ピン
コネクタ2
ミニD-sub15ピン
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタ
ピンプラグ×1-ピンプラグ×1
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。
広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。
プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。
ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色
ブラック
シールド
2重シールド