- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセットセットのおすすめ人気ランキング
ピンセットセットのおすすめ人気ランキング
2026/10/16更新726件の「ピンセットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用ピンセット」、「シール貼り用ピンセット」、「ピンセット ロング」などの商品も取り扱っております。
- 使用頻度の多いサイズをセット。全長(mm)125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34)質量(g)1241個¥999税込¥1,099当日出荷
- 使用頻度の多いサイズをセット。全長(mm)125先端直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10質量(g)721個¥579税込¥637当日出荷
- SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)1セット(5個)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)2401セット(5本組)¥2,198税込¥2,418当日出荷
- ANEX
ステンレス ピンセット 5本組
使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直トラスコ品番774-0433質量(g)1501セット(5本)¥1,298税込¥1,428当日出荷 - 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)トラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)1セット(5本)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース1セット(5本)¥1,650税込¥1,815当日出荷
- 精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応1個¥819税込¥901当日出荷
- Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-401セット(5本)¥31,980税込¥35,178当日出荷 - フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。用途切手の収集や紙細工に便利です。全長(mm)125幅(mm)先端部:8。後端部11質量(g)22トラスコ品番493-6426材質ステンレスタイプ切手用表面処理フッ素加工処理アズワン品番1-2130-031本¥989税込¥1,088当日出荷
- 先が平たくなっている切手タイプです。用途小物つまみ作業。全長(mm)120トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11質量(g)13先端寸法(mm)81個¥249税込¥274当日出荷
- 微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
- チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
- Wiha(ビーハ/ノガ)
ESD SMDピンセット キット 4本組
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm1セット(4点)¥22,980税込¥25,278当日出荷 - TGK(東京硝子器械)
セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。 - 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240











![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48547277-231110-02.jpg)