ピンチオフプライヤーのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新34件の「ピンチオフプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースピンチオフプライヤー」、「ピンチオフツール」、「ピンチブロック」などの商品も取り扱っております。


【特長】3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします

【特長】本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。【用途】銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。


【特長】冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。【用途】自動車のホース類閉塞作業。




【特長】ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。【用途】ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。


【特長】一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。


【用途】リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用


【用途】銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。




【特長】ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。【用途】大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。




【特長】フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。【用途】燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。




【特長】パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。【用途】パイプからホースを抜き取るさいに