ピンバイスのおすすめ人気ランキング

2025/01/17更新
240件の「ピンバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンチャック」、「ピン ホルダー」、「ピンバイス チャック」などの商品も取り扱っております。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 質量(g) 44 種別 片頭式 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番 395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm) 48 質量(g) 26 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。 トラスコ品番 243-3784 セット内容 先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本 材質 工具鋼 適合サイズ(mm) 0~4.5
1セット(4本)
3,698 税込4,068
当日出荷

K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途被削材:金属、樹脂、木材。
1セット(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

新潟精機(SK)ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして 材質 本体:真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品 強力締めつけ用レンチ 軸径(Φmm) 6.35(六角軸)
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

ユーコーコーポレーション(YUKO CORPORATION)ピンバイス ヘキサゴンタイプ
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工 全長(mm) 100 仕様 ロックコレット式 トラスコ品番 776-7498 材質 真鍮製クロムメッキ 質量(g) 30 適合軸径(Φmm) 0.3~2.7 適合ブラシ寸法(mm) 5.5以下
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

goot(太洋電機産業)ピンバイス
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番 112-6835 適合機種 はんだ除去シリーズ
1個
899 税込989
当日出荷