ファイナルコットンバフのおすすめ人気ランキング

2026/07/20更新
92件の「ファイナルコットンバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェイトリムーバー」、「カー ポリッシャー バフ」、「タイヤタルク」などの商品も取り扱っております。
B-コットンバフ FUJI STAR(三共理化学)ランキング1位
業界初の仕上げ用コットンバフです。バフ目の除去スピードに優れています。ワイピング性に優れ、エンボス加工で研磨熱を削減します。デュポン・コンパウンドDPC-007との組み合わせで素晴らしい仕上りが得られます。
用途ペーパー目消し外径(Φmm)170厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
1枚
3,698税込4,068
当日出荷

ファイナルコットンバフ FUJI STAR(三共理化学)ランキング2位
FUJI STAR(三共理化学)ファイナルコットンバフ
ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。
用途コーティング、拭き取り外径(Φmm)170厚さ(mm)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

マルチコットンバフ ソーラーランキング3位
染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ランキング4位
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラットコットンバフ 大塚刷毛製造ランキング5位
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%セット内容ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
779税込857
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
1,698税込1,868
当日出荷

塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
1本(750mL)
6,398税込7,038
当日出荷

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式販売区分業務用
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
1枚
599税込659
当日出荷

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.945L危険物の性状非水溶性
1缶(0.945L)
1,998税込2,198
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
1個
1,298税込1,428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズタオルバフ
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径(Φmm)23厚さ(mm)15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
1個
1,698税込1,868
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
1個
1,398税込1,538
当日出荷