- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ファン 壁掛けのおすすめ人気ランキング
ファン 壁掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新211件の「ファン 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン トイレ用」、「リモコン式換気扇」、「吊り下げ扇風機」などの商品も取り扱っております。
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)
Φ110(適用パイプΦ100)
仕様
強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)
1.7
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途屋内用
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)
150
換気量率(%)
有効:92
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.5
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.7
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)
110
質量(kg)
2
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
7.4/8.1(強)。4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)
31/31(50/60Hz)(給気)(強)。29/29(50/60Hz)(排気)(強)。20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)。19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)。21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)
27.5/27.5(50/60Hz)(強)。18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)
Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
質量(kg)
0.9
電源(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
5/5.4
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強75/75、弱83/83(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m3/h)
強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。
トラスコ品番
554-9165
幅(mm)
670
色
ホワイト
高さ(mm)
200
奥行(mm)
148
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
20/30
風量調整
4段階
タイマー
あり
首振り
左右70°、上下45°
リモコン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準消費電力料金(50Hz)
0.62円/h
左右首振
70°
上下首振
45°
標準消費電力料金(60Hz)
0.93円/h
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)
Φ110(適用パイプΦ100)
仕様
強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付
質量(kg)
1.9
定格電圧(V)
100
方式
同時給排式(熱交換器組込)
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
色調
(本体枠)マンセル5Y8.9/1
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品
コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×71
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷