フェルール圧着工具のおすすめ人気ランキング
2022/08/19更新79件の「フェルール圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール 工具」、「フェルール端子用圧着工具」、「フェニックス 圧着」などの商品も取り扱っております。

【特長】エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。【用途】DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。



【特長】CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。


【特長】圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。【用途】DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に


【特長】フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。



【特長】小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。【用途】絶縁被覆付端子・スリーブ用




【特長】中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)【用途】計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。

【特長】ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。【用途】フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。