フェンス バリケードのおすすめ人気ランキング
2023/03/28更新70件の「フェンス バリケード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B型バリケード」、「ガードフェンス」、「工事用 フェンスバリケード」などの商品も取り扱っております。
【特長】金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。【用途】フェンス



【特長】展開すると4mに広がり、高さ1mのバリケードが侵入をシャットアウトします。 キャスター付きなので、移動から展開まで一人で簡単にでき、コンパクトに収納できます。 臨時の通行止め・修理や検査時・清掃時などのバリケードにお使い下さい。


【特長】ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。【用途】フェンス


【特長】丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけない当社独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。


【特長】軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。


【特長】屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。

【特長】アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。【用途】時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。



【特長】アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。【用途】駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。

【特長】簡単移動でコンパクト収納。 2台以上繋ぎ合わすことができます。