- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- フェンス 留め具のおすすめ人気ランキング
フェンス 留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「フェンス 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュフェンス用固定金具」、「フェンス ジョイント 金具」、「フェンス 取付金具」などの商品も取り扱っております。
2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
横幅(mm)
22.5
縦幅(mm)
25.5
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5.5
1袋(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合
径8mm用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×31×12
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
20
幅(mm)
46
横幅(mm)
25.5
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
6X9
1袋(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質
ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容
支柱1本分
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質
錫メッキ鋼板
タイプ
ビス止めタイプ
ラック相互の接続に使用します。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合
側面・底面兼用
材質
ステンレス
種類
ねじ締め固定形
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)
6
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質
SUS443J1
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
メッシュパネルを連結するためのジョイントパーツです。パネルをはさみ込んでネジ止めするタイプで、4個で1セットになっています。
材質
ABS樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
31×15×30
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17