- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- フランジ形たわみ軸継手 ブッシュのおすすめ人気ランキング
フランジ形たわみ軸継手 ブッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「フランジ形たわみ軸継手 ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプカップリング」、「ポンプ カップリングゴム」、「継手ボルト」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR
ブシュ付きボルトです。
セット内容
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類
関連商品
材質(ボルト)
SS400または相当材
材質(ナット)
SS400相当
材質(ブッシュ)
NBR
材質(座金)
SS400または各相当材
材質(ばね座金)
SWRH62(A、B)
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
種類
その他部品
材質(ボルト)
SS400
材質(ブッシュ)
JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)
SS400
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
材質(本体)
S35C 鍛造品
種類
フランジタイプ
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容
継手本体、部品セット
種別
軸穴下穴品
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質
(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状
丸形
使用温度範囲(℃)
-40~49
接続方式
丸穴
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性
耐久性/弾性
適合用途
防振