- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フランス落としのおすすめ人気ランキング
フランス落としのおすすめ人気ランキング
2026/10/10更新121件の「フランス落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランス落し 金具」、「sus フランス落し」、「建築金物 フランス落し」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥1,810税込¥1,991当日出荷
- ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
- 取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
- 用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
- 用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
- 材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
- 用途サッシ用材質(外装部)SUS304仕上HL1本¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8関連資料図面(1.90MB)1個¥1,580税込¥1,738当日出荷
- エスコオリジナルセット商品です。材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.81セット¥2,360税込¥2,596当日出荷
- 末広金具(SUEHIRO)
ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート寸法(mm)170×25 - 末広金具(SUEHIRO)
小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート - 用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
- 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
- ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm























![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158503-131111-02.jpg)