フロントフォークブーツのおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新43件の「フロントフォークブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW200 フォークブーツ」、「フロントフォークガード」、「サスペンション ダスト ブーツ」などの商品も取り扱っております。

【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。






【特長】汎用のフォークブーツ。




【特長】天然ゴムに比べて高温・低温でも安定した柔軟性を保ち、破れにくいシリコンゴムを採用。表面はほどよいつや消しタイプ。前走者からの飛び石や泥からインナーフォークを守る。しっかりとした固定が可能な金属製固定バンドが付属。

【特長】ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。

【特長】直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。


【特長】ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。