- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- フロン回収用品のおすすめ人気ランキング
フロン回収用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新100件の「フロン回収用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロン回収」、「電磁弁オープナー」、「フロン回収ボンベ」などの商品も取り扱っております。
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径
1/4フレアオス
適合銅管径
1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)
250
接続ポート径
ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径
1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)
255
適合チューブ外径
1/4~1/2
適合配管
1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3/8インチ(9.53)までのガスの流れをストップします
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
185
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。
サービスポートのついていない機器に使用します。
耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合
(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
仕様
5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)
250
適合ホース外径(Φmm)
12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。
ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。
種類
グリッププライヤ
適合サイズ
1/4”~1/2”
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。
3/8インチ以下の銅管用。
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
185
タイプ
RR
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
適合
3/8インチ以下の銅管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合
ピアシングバルブ(TF014)
トラスコ品番
376-0600
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質
頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理
ニッケルメッキ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷