フードオイルスプレーのおすすめ人気ランキング

2023/03/22更新

23件の「フードオイルスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品機械 潤滑油」、「ホワイトオイル」、「フードシリコンスプレー」などの商品も取り扱っております。

フードオイルスプレー エーゼット ランキング1位

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
エーゼット フードオイルスプレー 1本(300mL) レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品機械用スプレー

食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ランキング2位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 食品機械用潤滑剤 1本(420mL) レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします【用途】食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品機械用スプレー

スミフードオイルスプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO) ランキング3位

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードオイルスプレー 1本(420mL) レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品機械用スプレー

フードオイル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ランキング4位

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) フードオイル 1本(500mL)

【特長】NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。【用途】離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > 溶接ケミカルその他

食品機械用グリース モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g) レビュー:(35件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品用グリース

流動パラフィン(研究実験用) 林純薬工業 6

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
林純薬工業 流動パラフィン(研究実験用) 1本(500mL) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

フードグリース エーゼット 7

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット フードグリース 1本(80g)ほか レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品用グリース

オイルスプレー BOLL 8

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
BOLL オイルスプレー 1本(420mL) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。【用途】ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

シリコンスプレー モノタロウ 9

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか レビュー:(1328件すべてのレビューを見る)

【特長】少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > 滑走スプレー

ミニオイラー E-Value 10

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
E-Value ミニオイラー 1個 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。【用途】工具・釣り具・ミシン等への注油作業。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > オイラー

マルチパーパスオイルスプレー アズワン 11

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
アズワン マルチパーパスオイルスプレー 1個(300mL)

【特長】FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品機械用潤滑油

クレ5-56 呉工業(クレ) 12

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(460件すべてのレビューを見る)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

フードマシン マルチ ENEOS(旧JXTGエネルギー) 13

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ENEOS(旧JXTGエネルギー) フードマシン マルチ 1缶(4L)ほか

【特長】FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。【用途】食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 食品機械用潤滑剤 > 食品機械用潤滑油

「フードオイルスプレー」関連の人気ランキング

食品機械 潤滑油

食品機械 潤滑油

食品機械用潤滑剤やクリューバーL40食品機械用離型潤滑剤などのお買い得商品がいっぱい。

食品機械 潤滑油の人気ランキング

ホワイトオイル

ホワイトオイル

αホワイトオイル 詰替用やαホワイトオイルスプレー (替ボトル)を今すぐチェック!

ホワイトオイルの人気ランキング

フードシリコンスプレー

フードシリコンスプレー

フードシリコンスプレーやシリコンスプレーも人気!

フードシリコンスプレーの人気ランキング

フードグリーススプレー

フードグリーススプレー

フードグリーススプレーやフードシリコンスプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

フードグリーススプレーの人気ランキング

シャリバナーレ

シャリバナーレ

無菌植物油(離型潤滑用)シャリバナーレやフードオイルスプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

シャリバナーレの人気ランキング

オイルスプレー

オイルスプレー

クレ5-56やαオイルスプレー ナノカーボン入りほか、いろいろ。

オイルスプレーの人気ランキング

食品機械用離型潤滑剤

食品機械用離型潤滑剤

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤や食品加工向け 離型・潤滑油(無味・無臭) セハー330など。

食品機械用離型潤滑剤の人気ランキング

食品 潤滑油 スプレー

食品 潤滑油 スプレー

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤や食品機械用潤滑剤などのお買い得商品がいっぱい。

食品 潤滑油 スプレーの人気ランキング

ホワイトルブ

ホワイトルブ

ホワイトルブスプレーやスミフードオイルスプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ホワイトルブの人気ランキング

食品オイルスプレー

食品オイルスプレー

フードオイルスプレーやバイオアドニール スプレーほか、いろいろ。

食品オイルスプレーの人気ランキング

植物性 オイル スプレー 機械

植物性 オイル スプレー 機械

食品機械用潤滑剤やフードオイルスプレーなど。

植物性 オイル スプレー 機械の人気ランキング

食品機械用潤滑剤

食品機械用潤滑剤

食品機械用潤滑剤やクリューバーL40食品機械用離型潤滑剤などのお買い得商品がいっぱい。

食品機械用潤滑剤の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。