- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ブリーダーボルトのおすすめ人気ランキング
ブリーダーボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新176件の「ブリーダーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ ニップル」、「ブリーダープラグ」、「ブリーダー」などの商品も取り扱っております。
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
全長(mm)26材質ステンレス
主な適合純正品番51L-W0048-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質ステンレスねじサイズM8 × P1.00
1セット(2個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
1個
¥4,498税込¥4,948
5日以内出荷
DAYTONA(デイトナ)ラジアルキャリパーヨウ エアブリーダー
仕様●下記の生産終了モデル用補修エアブリーダー ※NISSINラジアルマスターシリンダーにもご使用可能です。キャストラジアル4POTキャリパー(65265/65267/65264/65266)
1個
¥659税込¥725
翌々日出荷
代表車種H2主な適合純正品番43056-1054主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
色ブラック内径(Φmm)約5
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
主な適合純正品番1J3-20000-30主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷