ブルーシート ロールのおすすめ人気ランキング

2024/05/20更新
ブルーシート ロールは、ロール形状で販売されているブルーシートです。ロール状のため、使用目的に合わせたサイズにカットして使用することができます。 ブルーシートは、ポリエチレン製のビニールシートで、屋外に置いた荷物や建築、土木現場で作業状態を保つための雨除けや日除け、埃除け、汚れ防止のためのカバーとして。または床面の養生、レジャーシートなど、多目的に使用されます。 アルミを蒸着したブルーシート ロールもあり、夏場は保冷効果、冬場は保温効果を発揮。テントや夏場の車の高温対策などにも利用することが可能です。
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ #1000相当 形状 ロールタイプ 種別 ハトメなし
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス)(旧極東産機)ブルーシート100m巻
ロールタイプのブルーシートです。 壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。 折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
1巻(100m)
4,890 税込5,379
当日出荷

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 ロールタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 種別 ハトメなし 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。 長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途長期間の資材、物品等のカバーや養生。 鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。 厚さ #5000 ODグリーン 形状 ロールタイプ 特性 耐UV、耐候 シート厚さ(mm) 0.47 長さ(m) 100 材質(シート) ポリエチレン 伸度(%) 縦20×横17 質量(g/m2) 269 引裂強度(N) 縦310×横300 引張強度(N/50mm) 縦1770×横1620
1枚ほか
76,900 税込84,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

萩原工業薄手クロス
短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。 仕様 ハトメなし 種別 ハトメなし 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 13.4 長さ(m) 100 シート幅(mm) 1800 引裂強度(N) 縦114、横78 シート幅(cm) 180 引張強度(N/cm) 縦460/5、横268/5 特性 防水
1本
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な#2500ブルーシート原反、長尺タイプです。 一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等 ブルー 材質(本体) ポリエチレン 長さ(m) 100
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別 発泡PE+PEフィルム 材質 (表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 2 質量(kg) 1.75 シート幅(mm) 1000 寸法(幅W×長さL)(m) 1×30 シート長さ(m) 30
1本ほか
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に トラスコ品番 819-3421 材質 レーヨン不織布、ポリエチレン 質量(kg) 6.08 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×100
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

家具などを傷や汚れから守るシートです。 玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質 ポリエチレン
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。 ロール状なので施工・撤去が容易です。 柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
1枚
39,900 税込43,890
当日出荷

耐久性、耐水性、特に針穴シーリング性に優れています。 感温特性に優れており夏冬の気温に影響されない安定した柔軟性を長期間発揮します。 全天候シートです。
用途屋根の下ぶき防水シート。 幅(mm) 1000 材質 EPDM系ゴムシート 引張強度(N/10mm) 55.5 粘着力(N/25mm) 9.3
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
1箱(2本)
7,790 税込8,569
当日出荷