- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- PC
- PC周辺機器
- ブルートゥース マウスのおすすめ人気ランキング
ブルートゥース マウスのおすすめ人気ランキング
2025/01/22更新37件の「ブルートゥース マウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス bluetooth」、「薄型 マウス ワイヤレス」、「ブルートゥース」などの商品も取り扱っております。
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
仕様
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品
単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能
【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)
約68(電池含まず)
電源
電池式
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OS
Windows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.7×108×40.2
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)
2402~2480
無線通信方式
Bluetooth
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)
【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
接続方式
無線
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
読取方式
光学センサー方式
ホイール数
1個
通信方式
GFSK方式
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows10、8.1、Android7~10、macOSBigSur(11)、iOS・iPadOS14.0、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格
Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能
1300カウント
電波周波数
2.4GHz帯
電波到達距離(m)
3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
種類
射出光線:不可視波長域
連続動作時間
約153時間
連続待機時間
約500日
電池使用可能期間
約309日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)
約57(マウス)※電池を含まず
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応
VCCIclassB
保証期間
1年間
サイズ
M
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)
66
電源
電池式
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.1×104×39.7
分解能
2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式
Bluetooth 5.1
ボタン数
5
連続動作時間
175時間
連続待機時間
12727時間
通信距離(m)
10
読取方式
ブルーLED
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
CE規格に適合した製品です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。
※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
(マウス本体)約60※電池含まず
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格
Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice)
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)約59.6×109.7×38.9
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光
保証期間
3年
ボタン数
3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約205時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約1811日
ホイール数
1個
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
約101日
接続台数
1台
読取方式
光学センサー方式
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したBluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
サイズ
M
質量(g)
約66(マウス本体)
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格
Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OS
Windows 11/10/8.1、,Android 7~10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能
1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×103.8×28.0(マウス本体)
通信方式
GFSK方式
LED色
ブルー
ボタン数
4個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約307時間
連続待機時間
約833日
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
電池使用可能期間
約596日 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×78×33
分解能
1000(count/inch)
連続動作時間
約192時間
連続待機時間
約12960時間
無線通信方式
Bluetooth.3.0
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品
充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ
質量(g)
約40
種類
【射出光線】不可視波長域
電源
内蔵リチウムイオン充電池
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3
連続使用時間(時間)
約18
通信方式
FHSS方式
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
連続待機時間
約36日
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
電池使用可能期間
約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数
1台のみ
充放電回数(回)
約500
読取方式
光学センサー方式
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様
【レシーバ収納】○
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
S(コンパクト)
質量(g)
【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式
GFSK方式
LED色
レッド
保証期間
6カ月
電池寿命
約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約94時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約750日
ホイール数
1個
使用周波数(GHz)
2.4帯
読取方式
光学センサー方式
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様
(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容
マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
サイズ
大型
適合規格
Bluetooth Ver.5.1 Class2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能
横スクロール機能:なし
使用電池
単4乾電池
ボタン数
5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間
約400時間
連続待機時間
約28000時間
電波周波数(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様
静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計
エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
付属品
単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)
質量(g)
約57
電源
電池(単3×1本)
対応OS
iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプ
IR LED光学式
接続方式
無線
分解能(dpi)
1200
対応機種
Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×39×101
インターフェース
Bluetooth(R)3.0 Class2
使用の目安
(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大490日
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth
プロファイル
HID(Human Interface Device profile)