- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- ブレスケアのおすすめ人気ランキング
ブレスケアのおすすめ人気ランキング
2026/11/09更新112件の「ブレスケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噛むブレスケア」、「ブレスケア ミント」、「マウススプレー」などの商品も取り扱っております。
- 噛むと清涼感がお口に広がり、その清涼感がお腹に届く2層の息清涼食品。 女性にも支持される開けやすい容器とゴミが少ないエコロジー包装用途ニンニク料理・アルコールの後にシリーズブレスケア
- おなかの中から息をリフレッシュする口臭予防カプセル。 にんにく料理、アルコ-ルなどの飲食後に最適。シリーズブレスケア
- 史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
- タニタ
ブレスチェッカー
朝起きた時のお口の臭いが気になる方。人と会う前にお口の臭いが気になる方。健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋材質ABS、PC寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず)測定範囲:0~5レベル(6段階) 1レベル単位。3つのLEDランプの点灯・点滅で表示センサー使用回数表示:4段階でお知らせ 。 ※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ寿命センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方検知方式半導体ガスセンサー1個¥6,498税込¥7,148当日出荷 - LION(ライオン)
NONIO ノニオ マウススプレー 各種 薬用 口中清涼剤
●殺菌成分 ℓ(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ ●湿潤剤納豆菌ガム(ポリグルタミン酸)配合。 食品にも使われている成分で、マウススプレーへの配合により、潤いを実感できる成分です。 ●手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。 ●気分によって使い分け!好みで選べる3つの香味。 ・すっきり爽やかなクリアハーブミント香味 ・フレッシュで爽快なスプラッシュシトラスミント香味 ・やさしくみずみずしいピュアフルーティミント香味シリーズNONIO(ノニオ) - 外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法指定医薬部外品1個(15mL)¥959税込¥1,055当日出荷
- 有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。シリーズOra2(オーラツー)
- 小林製薬
ブレスパルファム カプセル
お口の香水ブレスパルファムから手軽に食べられるカプセルタイプ登場。30粒(プレシャスフローラルの香り)。 人と会う前などに、カプセルがはじけてすぐに良い香りを実感できるお口の香水カプセル。 息が気になる時、息を香らせたい時などの息のエチケットに。 1~2粒を口の中で噛むと、フローラルの甘く華やかな息が香ります。 お口の中でカプセルがはじけるので、口全体に良い香りが広がります。香りプレシャスフローラル1セット(30個)¥229税込¥252翌日出荷 - ParkerTAIYO
クランプユニット JEHFEHタイプ 内径Φ32
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ヘッド側めねじ - タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
- 仕様ガス上下調節幅(mm)640材質/仕上●座:布地張り(PV、SC)●肘:強化ナイロン樹脂●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●ペルヴィスサポートシステム質量(kg)10.1高さ(mm)865奥行(mm)540色(天板)アッシュドパインL材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上、塗装仕上または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(PV、SC)または樹脂メッシュグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
- 優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
- ●長時間殺菌システムでクリアな息をキープ!長時間ニオイの発生を防ぐ。 1.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が舌やお口のすみずみまでいきわたり、口臭原因菌を殺菌します。 2.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が菌の増殖を抑制。口臭の発生を長時間防ぎます。 ●ブレスリフレッシュ成分(清涼感持続性香料)を配合。クリアな息をキープ。 ●香味は天然ミントを配合した3種類 ・すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」用途●適量約20ml(キャップ内側の線)をお口に含み、20秒ほどすすいでから吐き出してください。 ※使用後は、水ですすぐ必要はありません。 ○毎日の歯みがきに加えて本品をご使用ください香味クリアハーブミント医薬品医療機器等法医薬部外品
- Mitutoyo(ミツトヨ)
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。 - M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
- コーセル
スイッチング電源
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付きシリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)動作温度範囲(℃)-10~70保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル