ブレンダーのおすすめ人気ランキング
2023/10/01更新557件の「ブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー ミキサー」、「マルチブレンダー」、「ハンドブレンダー 業務用」などの商品も取り扱っております。

【特長】場所を選ばず使えるコードレスタイプのスティックブレンダー。毎日の料理で”つぶす””きざむ””おろす””泡立てる”など、マルチに使えます。レシピブック付きなので、初めての人でも安心。


【特長】つぶす、まぜる、きざむ、1台3役で下ごしらえがラクラク 使いやすさで人気のTHM321が「 高機能モーター保護装置」を搭載しリニューアル! ぶす・まぜる 下ごしらえも簡単。料理の幅が広がります。 きざむ チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。 コンパクトで使いやすく、すべり止め付きで安心。 new 高機能モーター保護装置搭載 定格時間を越えての連続使用や過負荷時にモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせし、誤使用を防ぎます。 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 鍋で使える金属製ブレンダー 鍋に直接入れられるのでスープ作りもラクラク。 金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) 効率よく材料をつぶす4枚刃 効率よくつぶし、攪拌かくはんする刃の形状です。 離乳食つくりもすばやく簡単! 基本レシピ付き おかゆ、茹でたニンジン等のペーストができます。 取扱説明書には定番メニューの簡単レシピを掲載。 初めてスティックブレンダーをお使いになる方にも安心です。 使いやすい専用ブレンドカップ 目盛りがある容量500mlの専用ブレンドカップ付きです。

【特長】容器に入った液体状のサンプルを粉砕、撹拌します。先端部は分解洗浄ができるので衛生的です。


【特長】世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。





【特長】5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。【用途】ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。


【特長】小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。


【特長】押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。


【特長】ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!【用途】各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。

【特長】ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。【用途】ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。


【特長】6枚刃カッターで食材をパワフルに混ぜる、ツインバードのパワフルミキサー KC-4869です。 毎分24000回の高速回転で、たっぷりの野菜や果物をなめらかに仕上げます。 3段階の速度切替機能で、食材に合わせてお好みの仕上がりが選べます。