ブレーキパッドゲージのおすすめ人気ランキング

2024/04/17更新
21件の「ブレーキパッドゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキパット測定」、「ローターゲージ」、「アルミジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
1台
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷

ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に 全長(mm) 175 質量(g) 25 測定範囲(mm) ピン(細)0~20、ピン(太)0~15 太さ(mm) Φ8
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタン、スピーディに折れたボルトのセンターに穴をあけることが出来るレスキューツール。 逆タップを使わずに折れたボルトの処理作業をするご提案です。 折れたボルトの真中に下穴をあけ段階的にその穴を広げてボルトの谷の部分を削り落とす方法をおすすめします。
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに 付属品 六角レンチ 全長(mm) 550(アーム無時) 質量(kg) 2.2 差込角(mm) 12.7(1/2) アーム長さ(mm) 100 取扱説明書
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,990 税込2,189
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85 取扱説明書 (1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,290 税込1,419
当日出荷