ブレーキパッドシムのおすすめ人気ランキング

2024/04/17更新
32件の「ブレーキパッドシム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキシム」、「ブレーキパットシム」、「車 グリース」などの商品も取り扱っております。






1セット(4本)
400 税込440
3日以内出荷

フロントブレーキのキャリパーピストンとブレーキパッドの間にセットするシムです。共震音が特に著しい場合は2枚重ねてご使用いただくとより効果的です。(その場合はシムとシムの間にグリスを塗布してください。)
1個
789 税込868
当日出荷

1個
528 税込581
5日以内出荷



「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット
2,890 税込3,179
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。 成分 植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン 使用温度範囲(℃) 800以下 外観 銅褐色でペースト状 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(100g)
1,490 税込1,639
当日出荷