ブレーキフルード ブリーダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/15更新
92件の「ブレーキフルード ブリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキエア抜き 工具」、「ブレーキフルード」、「ブレーキフルード ホース」などの商品も取り扱っております。
ブレーキフルードブリーダー モノタロウランキング1位
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898税込6,488
当日出荷

ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウランキング2位
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウランキング3位
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)ランキング4位
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2危険物の類別非危険物
1台
22,980税込25,278
当日出荷

ブレーキオイルブリーダー JTCランキング5位
用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2ホース径(Φmm)1100使用空気圧力(MPa)0.8以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
当日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
1台
39,980税込43,978
当日出荷

エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420質量(kg)1.1
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
1個
7,398税込8,138
当日出荷

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698税込5,168
当日出荷

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
当日出荷

ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
31,980税込35,178
当日出荷

ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物取扱説明書(1.2MB)
1台
6,998税込7,698
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250質量(g)175
1個
5,298税込5,828
当日出荷

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
1個
4,198税込4,618
当日出荷

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30
1個
429税込472
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
1個
919税込1,011
当日出荷