ブレーキブリーダーレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/15更新
98件の「ブレーキブリーダーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリーダープラグレンチ」、「メガネレンチ8mm」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブリーダープラグ用メガネレンチ KTCランキング2位
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキブリーダーレンチ DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ブレーキブリーダーレンチ ハゼットランキング4位
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
1丁
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メガネレンチ ハゼットランキング5位
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
全長(mm)190
1本
1,998税込2,198
当日出荷

トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。
寸法(mm)10×12全長(mm)153
1個
5,998税込6,598
当日出荷

ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷

レンチとブリーダーが一体成型になったコンパクトツール。 ワンウェイバルブ内蔵で素早い作業が可能です。 ボディはクロモリ鋼材を使用しレバーはブルーアルマイトを施したアルミ製。 差込口は高品質のラバーシールを使用しキャリパーのブリーダーにしっかりと密着します。 レバーは、12角のレンチタイプ。 狭い場所でも素早くハンドルの位置を入れ替えられるマルチポジションを採用。
1個
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
1個
5,698税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
1個
7,398税込8,138
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷



主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
9,998税込10,998
3日以内出荷

六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷