- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- プラグ メクラのおすすめ人気ランキング
プラグ メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「プラグ メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盲栓」、「配管 プラグ止」、「メクラ栓」などの商品も取り扱っております。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
材質
圧造用炭素鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
材質
ステンレス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
304(SUS 304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPa)
12.0
材質
炭素鋼
形状
プラグ
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
黄銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS14A
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS14A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質
PTFE
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
S45C
表面処理
黒染め