プラスチック 切断 電動 工具のおすすめ人気ランキング
2022/08/07更新426件の「プラスチック 切断 電動 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 切る 道具」、「プラスチック 電動 カッター」、「樹脂 切断 ソー」などの商品も取り扱っております。


【特長】色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!【用途】木材、プラスチック、一般金属の切断に。


【特長】小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。



【特長】ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に



【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。【用途】デコラ・塩ビ・アクリル

【特長】・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。


【特長】ダンボール、カーペット、クッションフロアー、ステンレスまで、ラクラクCUT!…刃先の角度が違う2種類(ソフトタイプ・固い素材も切れるハードタイプ)が付いています。取付交換可能。用途に応じて使い分けることによって、ストレスなく切断できます。(切断能力:ソフトタイプ…ダンボール 5mm、カーペット 3mm、クッションフロア 2.5mm、コットン 2.5mm、フェルト 5mm、革 3.5mm、ハードタイプ…プラスチック 0.8mm、アルミ板 0.3mm、ステンレス 0.3mm)。使いやすい充電式!(充電時間:約3~5時間、使用時間:約90分、連続使用時間:約5分 ※間隔をあけて使用してください。)。安心・安全設計!…ダブルスイッチ方式での作動により、誤作動を起こさない設計になっております。ハンドル部に滑りづらい材質を使い、握りやすくなっております。【用途】伝導カッターとして


【特長】刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用


【用途】ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に



【特長】アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。【用途】プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに


【特長】板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。【用途】金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック




【特長】自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。【用途】アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。



【用途】金属、プラスチックなどの切断



【用途】コテライザーオートミニ(品番91)用