「プラズマ切断機」のおすすめ人気ランキング

2023/05/27更新
302件の「プラズマ切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマカッター」、「新ダイワ工業 spc15」、「パナソニック エアプラズマ切断機」などの商品も取り扱っております。

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
1セット
469,000 税込515,900
翌日出荷

1台
129,000 税込141,900
当日出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg) 12 本体寸法(mm) 200×355×250 定格出力 35A/120V 出力範囲 10~35A(10~25A) 定格使用率(%) 0.6 定格入力 三相(単相) 200/220V
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力 単相 100V 定格出力 15A/75V 出力電流(A) 15(固定) 定格使用率(%) 0.5 本体寸法(mm) 200×375×260 質量(kg) 12
1セット
5,990 税込6,589
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
1台
94,900 税込104,390
当日出荷