プランジャー 小型のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
131件の「プランジャー 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールラッチ」、「すっぽん」、「ロングストロークプランジャー」などの商品も取り扱っております。


ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ランキング3位
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
NBK(鍋屋バイテック会社)PBY インデックスプランジャー
材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



SCHMALZ(シュマルツ)スプリングプランジャー
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
仕様初期バネ圧:0.5N取付ねじM10×1オネジ
1個
3,998税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
799税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPL
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
1個
291税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
989税込1,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
669税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
233税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)