プランジャーピンのおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
177件の「プランジャーピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックピン」、「インデックスプランジャ」、「回転 ロック機構」などの商品も取り扱っております。
使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ) 黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様 ゆるみ止めあり 材質 (六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) SWPB 材質(ゆるみ止め) ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(ねじ部) ステンレスSUS303 材質(レバー部) ステンレスSUS303 材質(センターピン) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスSUS304 材質(ラバー) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスSUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体) SUS303 タイプ ステンレス製・ロックナット付 材質(ノブ) ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン) SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング) SUS301 材質(ロックナット) SUS303
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) スチール(SUM22L) タイプ 軽荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ピン) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスSUS304 材質(リング) ステンレスSUS304
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質 本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理 本体・ピン:黒染め 熱処理 ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ) 黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン) 鋼材SUM22 材質(ロックナット) 鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)