- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
プルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
2025/01/17更新162件の「プルボックス 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水型プルボックス」、「防水 プル ボックス 樹脂」、「ドブ ボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様
カブセ
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
色
本体:プライマ塗装グレー(N7)
規格
IP44
キャビネット板厚(mm)
1.6(一辺が400以上は2.3)
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質
FRP製
色
ベージュ
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様
ねじ止め式カバー
材質
FRP樹脂
板厚(mm)
(カバー・ボディー)3
保護等級
IP55
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
仕様
ノック付
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
材質
樹脂