プロパン ガス バーナー ホースのおすすめ人気ランキング

2026/06/17更新
122件の「プロパン ガス バーナー ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ガスバーナー」、「工事用 ガスバーナー」、「彫金 バーナー」などの商品も取り扱っております。
プロパンバーナー用ホース バルブ付 新富士バーナーランキング1位
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナーランキング2位
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


プロパンバーナーL型 TRUSCOランキング4位
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
1セット
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホース (バルブ付) TRUSCOランキング5位
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット。適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ。プロパンバーナーのオプションパーツ。
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
1個
14,980税込16,478
当日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980税込43,978
当日出荷

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980税込29,678
当日出荷



トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
当日出荷

強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
1本
26,980税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500連続使用時間2kgボンベ:約60分寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2火口径(mm)50発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)