- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- プロパンガス配管のおすすめ人気ランキング
プロパンガス配管のおすすめ人気ランキング
2025/07/15更新143件の「プロパンガス配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス配管」、「ガス 配管材」、「ガス低圧用ホース」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
適合ガス
プロパン
質量(kg)
1.2
ねじ
入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.09
標準流量(m3/h)
4
圧力計(MPa)
0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガス
LPガス
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス
プロパン
適合
LPG
形状
入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm3/h)
6
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
使用ガス
プロパン
適合
LPG
質量(kg)
1.3
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質
(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様
ハケ付缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性