- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- プロパンバーナーホースのおすすめ人気ランキング
プロパンバーナーホースのおすすめ人気ランキング
2026/06/11更新89件の「プロパンバーナーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガスホース」、「プロパンバーナー」、「プロパンバーナー ホース 2m」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
新富士バーナープロパンバーナー用ホース バルブ付
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
1本
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
色橙最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
TRUSCOホース (バルブ付)
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット。適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ。プロパンバーナーのオプションパーツ。
1個
¥11,500税込¥12,650
翌日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー握り付きホース10M
トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー握り付きホース5M
トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径。Φ9.5mm色オレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185取扱説明書(2.1MB)販売区分業務用
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー握り付きホース2M
トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥11,980税込¥13,178
6日以内出荷