プーリー 6mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/15更新
1,603件の「プーリー 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト 6mm」、「シンクロプーリー」、「タイミングプーリーアイドラー」などの商品も取り扱っております。
シングルプーリー YDKランキング1位
溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34全長(mm)14外径(Φmm)16
1個
269税込296
当日出荷


パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアランキング3位
1個
1,598税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツランキング4位
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインランキング5位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

1個
63税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,788税込3,067
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(248種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
929税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(268種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
1個
2,198税込2,418
当日出荷

YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。 溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。 W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。 他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
349税込384
当日出荷

1個
319税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
1個
6,098税込6,708
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)


日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)