プーリーホールドレンチのおすすめ人気ランキング
2023/09/27更新29件の「プーリーホールドレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクプーリー 外し」、「プーリー 固定」、「プーリー ロック レンチ」などの商品も取り扱っております。



【特長】プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。【用途】プーリーや円形状の部品等の脱着に



【特長】アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。【用途】カムプーリーの廻り止め専用工具。





【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用




【特長】スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。


【特長】本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。【用途】磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。



【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。


【特長】このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。

【特長】ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。




【特長】ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。【用途】ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として



【特長】ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。