ヘッドライト ヘルメット用 充電式のおすすめ人気ランキング
2022/08/14更新93件の「ヘッドライト ヘルメット用 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ヘッドライト」、「ヘッドライト GENTOS」、「ジェントス ヘッド ライト バンド」などの商品も取り扱っております。
【特長】明るい充電式ヘッドライト。メインベルトに滑り止めのシリコン加工を施してありヘルメットに装着しても滑りにくい仕様。防塵防水 IP54。【用途】DIY、日曜大工、ガーデニング、ガレージ、倉庫、船舶、内装、土木工事、土木、工事、工場、レジャー、アウトドア、屋内、屋外、防災、停電、夜間に。照明、電気、作業灯、作業照明、ワークライト、ヘッドライト、ライトとして。



【特長】USB充電式。オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面。



【特長】遠距離照射、近接照射が同時に可能 デュアルビームモード 耐塵・耐水(IP66準拠)&2m落下耐久 USB充電式 デュアルビームモード:メインライトおよびエリアライトが同時に点灯し、メインライトが遠方を、エリアライトが近くを照射 インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯可能 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ 80°可動式ヘッド ヘッドプッシュスイッチ



【特長】最大520ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。 付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。 フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。 可動式ヘッドで角度調整可能。【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応



【特長】最大360ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。 単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も 使用可能なハイブリッドモデル。 フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。 可動式ヘッドで角度調整可能。【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応



【特長】超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能【用途】整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。



【特長】カジュアルなデザインと連続点灯12時間の長寿命・明るさ3段階【用途】2m落下対応高耐久ボディでハードな環境にも対応・テールライト付き


【特長】H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262


【特長】Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!

【特長】ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。【用途】暗所での作業等に。災害備蓄品として。



【特長】ジェントスのプロ向けヘッドライト。 単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)の他、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能。 消耗品として予備バンド付き。 最大360ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。 フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応


【特長】ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 付属の専用充電池(GA-12) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 最大450ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯 専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 50°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応



【特長】両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源はUSB充電ケーブルを使用した充電池式になります。