ヘッドライト交換 トラックの販売特集
「ヘッドライト交換 トラック」(自動車補修部品)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「ヘッドライト交換 トラック」(自動車補修部品)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。


【特長】電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。


【特長】HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。



【特長】車検対応・保安基準適合品。 コンパクト薄型(最大厚さ45mm)で狭い場所でも取り付けやすい!軽自動車に最適! コンパクトサイズなのに、音質が良く大きい! リレーハーネス不要(一部車種除く)



【特長】渦巻きホーンシリーズで最も高い周波数を実現。 クリアーな高音サウンドを響かせます。 研ぎ澄まされた突き抜ける高音サウンド。




【特長】純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。


【特長】ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。


【特長】世界中で認められた、その品質。 フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。




【特長】電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。


【用途】ヘッドランプ・フォグランプ



【用途】ヘッドランプ