- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ヘラマンタイトン株式会社のおすすめ人気ランキング
ヘラマンタイトン株式会社のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「ヘラマンタイトン株式会社」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック 300mm」、「インシュロック500mm」、「タイトン インシュロック」などの商品も取り扱っております。
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質
66ナイロン
色
乳白色
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色
黒
材質
11ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様
耐熱・耐候グレード
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候グレード
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質
66ナイロン
色
アイボリー
種類
耐候・耐熱
使用温度(℃)
-40~+110
UL規格
-
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
特性
耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
材質
66ナイロン
種類
標準グレード