ヘルメット ヘルメット掛けのおすすめ人気ランキング

2025/07/12更新
171件の「ヘルメット ヘルメット掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットハンガー マグネット」、「壁掛け ヘルメット」、「ヘルメット フック」などの商品も取り扱っております。
ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm) 230×280 付属品 取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様 1個掛け用 適合 ヘルメット横幅/約9cm~約23cm。収納部内径/約15cm 材質 ABS 取付ピッチ 255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質 ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に 付属品 ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質 再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 06 118 060
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単。側面壁に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種 全機種 寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×450
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質 スチール+ポリプロピレン 質量(kg) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1700×460×1465 掛数(個) 12
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に タイプ 1個掛け用 寸法(高さH×幅W)(mm) 240×275 付属品 ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質 再生ポリプロピレン(PP) 質量(g) 325 エコマーク認定 認定 掛数(個) 1 エコマーク認定番号 06 118 060
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質 プラスチック 付属品 ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚 幅(mm) 1893(236×8+連結部5) 質量(g) 約1656 タイプ 8個掛け用(1個掛け×8台) 掛数(個) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコ品番 EA661CE-75 材質 フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm) 75
1袋(5本)
1,480 税込1,628
当日出荷

壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質 スチール ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。 1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。 磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。 フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に 材質 ABS樹脂 仕様 1個掛け用(連結可能) セット内容 ネジ:3本、ワッシャー:3個 質量(g) 340 掛数(個) 1 寸法(幅W×長さL)(mm) 275×323 マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番 817-9639 適合機種 ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g) 10 適合サイズ ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷

ヘルメット用のフック
用途ヘルメット用のフック クローム
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

事務所や工場現場での設置に適しています。名刺差用紙が付いているため、ヘルメットの棚ごとの管理が可能です。小物も収納できるので便利
1個
47,900 税込52,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番 158-7720 材質 ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板 質量(kg) 1.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ヘルメット6個掛用・取付金具付 トラスコ品番 739-7895 寸法(mm) 180×1760 質量(g) 1800
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

用途ヘルメット3個掛用・取付金具付 トラスコ品番 739-7887 材質 寸法(mm) 180×790 質量(g) 1085
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

組み立て式のヘルメット保管箱です。ヘルメットを5~6個収納できます。
用途ヘルメットの収納、保管 ホワイト 仕様 組み立て式 トラスコ品番 825-8854 長さ(mm) 270 幅(mm) 320 質量(kg) 1 掛数(個) 5~6 縦(mm) 500 収納数 5~6個
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷