ベアリング 6207ZZの販売特集

ベアリング 6207ZZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からベアリング 6207ZZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(148)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(69)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 1個 レビュー:(10)

【特長】ラジアル内部すきまC3

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

販売価格(税別) 119 税込131
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(188)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 1個 レビュー:(1)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

販売価格(税別) 189 税込208
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(15)

【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NSK(日本精工) ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 1個ほか レビュー:(84)

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(6)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 特殊

深溝玉軸受 6300番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内から出荷目安:301日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 1個 レビュー:(56)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(55)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K 1個 レビュー:(9)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > ボールベアリング(深溝玉軸受)

ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 1個 レビュー:(1)

【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > ラジアル玉軸受 > アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)

「ベアリング 6207ZZ」の関連特集

ベアリング 6206ZZ

ベアリング 6206ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング 6206ZZの販売特集

ベアリング 6308ZZ

ベアリング 6308ZZ

深溝玉軸受 6300番台 ZZや単列深溝玉軸受 6300番台 ZZなど。

ベアリング 6308ZZの販売特集

ベアリング 6305ZZ

ベアリング 6305ZZ

深溝玉軸受 6300番台 ZZや深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング 6305ZZの販売特集

軸受け

軸受け

ミニピローユニットやピロー形ユニットを今すぐチェック!

軸受けの販売特集

食品機械用 ベアリング

食品機械用 ベアリング

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニットやステンレスベアリング 両シールド形など。

食品機械用 ベアリングの販売特集

ベアリング 6203ZZ

ベアリング 6203ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや単列深溝玉軸受 6200番台 ZZなど。

ベアリング 6203ZZの販売特集

6209ZZ

6209ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)ほか、いろいろ。

6209ZZの販売特集

6205z ベアリング

6205z ベアリング

深溝玉軸受 6200番台 Zや単列深溝玉軸受 6200番台 Zを今すぐチェック!

6205z ベアリングの販売特集

ベアリング 6200Z

ベアリング 6200Z

深溝玉軸受 6200番台 Zや単列深溝玉軸受 6200番台 Zを今すぐチェック!

ベアリング 6200Zの販売特集

ベアリング NTN 6205ZZ

ベアリング NTN 6205ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5Kなどの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング NTN 6205ZZの販売特集

NSK 6204ZZ

NSK 6204ZZ

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間ほか、いろいろ。

NSK 6204ZZの販売特集

ベアリング 6211ZZ

ベアリング 6211ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや単列深溝玉軸受 6200番台 ZZなど。

ベアリング 6211ZZの販売特集