ベアリングプーラー 内掛けのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新23件の「ベアリングプーラー 内掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内爪プーラー」、「シャフト ベアリング 抜き」、「ベアリング 取り外し 工具」などの商品も取り扱っております。



【特長】内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。




【特長】3本爪なのでしっかり固定できます。【用途】パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。



【特長】プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。【用途】電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。

【特長】ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。


【特長】フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。



【特長】ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。


【特長】ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。



【特長】ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。



【特長】従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。【用途】ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに