- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ベルク ピクチャーレールのおすすめ人気ランキング
ベルク ピクチャーレールのおすすめ人気ランキング
2026/09/10更新102件の「ベルク ピクチャーレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクチャーレール 天井」、「ピクチャーレール 後付」、「ピクチャーレール フック 後付け」などの商品も取り扱っております。
- つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
- ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
- ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-471個¥399税込¥439当日出荷
- 許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。 取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
- 高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)10001個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
- シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
- ハイロジック
ピクチャーレール 20シリーズ用 KAフック
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用のスライドフック材質真鍮/ステンレス取付天井用規格KAフック - ピクチャーレール・壁面レールシリーズ仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
- セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
- C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)安全荷重(kg)10
- ベルク
ワイヤー1.0Φ用吊10
静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43 - つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
- 材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
- ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用1個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- TOSO
ピクチャー Tフック 30A
ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)14仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 07591個¥1,198税込¥1,318当日出荷 - ハイロジック
壁付フックレール 角型
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト荷重ネジ間隔450mm以内で3kg











![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00198467-141201-02.jpg)








![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150657-230613-02.jpg)