- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ベルトコンベアのおすすめ人気ランキング
ベルトコンベアのおすすめ人気ランキング
2026/11/10更新1,832件の「ベルトコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 コンベア」、「三機 ベルトコンベア」、「小型コンベア」などの商品も取り扱っております。
- マキテック
ベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。 - 光洋機械産業
ベビーコンベヤ 船底型
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36 - バラ物搬送用に最適です。ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325能力最大運搬能力。(50Hz)64m3/h。(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43。(61Hz)521台¥1,698,000税込¥1,867,80016日以内出荷
- 本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
- 光洋機械産業
ベビーコンベヤ 平型
ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36 - マルヤス機械
ミニミニエックス2型24時間運転仕様
用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20 - 平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
- 一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
- マルヤス機械
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)49材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150 - HAKKO(白光)
コンベアベルト
仕様887用導電性メッシュベルトトラスコ品番852-9664適合本体ハッコー887B1個¥88,980税込¥97,8783日以内出荷 - マルヤス機械
ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300 - バラ物搬送用に最適です。ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5558質量(kg)310能力最大運搬能力。(50Hz)68m3/h。(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43。(60Hz)521台¥1,698,000税込¥1,867,80016日以内出荷
- 三機工業
コロりん(KR)ガイド(固定式)
ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33 - 吉野ゴム工業
ポータブルコンベア用 取替えベルト
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト仕様ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP材質耐摩タイプエンドレス品プライ数1ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5 - 軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
- テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤΦ38.1
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245 - 伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。機長(mm)450~1300ローラー幅(mm)478材質スチール質量(kg)約34.5使用荷重(kg)130ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用1台¥25,980税込¥28,578当日出荷
- 吉野ゴム工業
エコロンローラ(キャリアローラ)
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)