ベルトサンダー ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
462件の「ベルトサンダー ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ベルトサンダー」、「ミニベルトサンダー」、「マイクロ ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 アルミナ 適合材 金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm) 12 長さ(mm) 330 基材
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鉄工用(木工にも使用可能) 適合 9032 ベルトサンダ 砥粒 AA
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途研磨作業に ベルト幅W×長さL(mm) 約76×457 砥材 AA ベルト速度(m/s) 約3.3(200m/min)
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm) 100×915 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 研磨布 基材 コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材 普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材 精密成型砥粒 基材 ポリエステル 砥粒 セラミック
1箱(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材 アルミナ(A) 幅×長さ(mm) 100×610
1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min) (50Hz)432。(60Hz)522 ベルト寸法(mm) 100×915 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ディスク径(Φmm) 150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)2800。(60Hz)3400 電源(V) 単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz) 4.6/4.0 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 約2.0 付属品 エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg) 約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 セラミック砥粒 基材 綿布 適合材 ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm) 76×533 砥粒 アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合 B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種 B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm) 12 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 12×330 砥材 セラミック
1箱(50本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,100 税込21,010
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s) 7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ベルト寸法(mm) 幅100×長さ915 ディスク径(Φmm) 150 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W) 400 本体質量(kg) 約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×210×320 付属品 ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分) 30 周波数(Hz) 50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材 ステンレス、アルミ ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 質量(g) 300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm) 30×540 適合材 金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)