- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- ペットネットのおすすめ人気ランキング
ペットネットのおすすめ人気ランキング
2024/09/11更新60件の「ペットネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃き出し窓用網戸」、「猫網戸」、「ペット」などの商品も取り扱っております。
網を樹脂コーティングすることで強度をアップ。ペットがツメで引っ掻いても、網目がズレにくい構造です。
材質
ポリエステル(樹脂コーティング)
幅(mm)
910
色
ブラック
メッシュ
14×15メッシュ
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ。ペット安心タイプ。犬猫のいるご家庭におすすめの丈夫で安心な強靭なネット。
用途取替え用網戸として
色
ブラック
タイプ
ペット安心タイプ
メッシュ
ポリエステル繊維/塩ビコーティング/20メッシュ相当
サービス分類
オーダー・加工
網戸に取り付ければ、ペットが自由に出入りできるようになる犬猫用の網戸専用出入口です。
引違窓のアルミサッシ網戸であれば、ほとんどのタイプに取り付けが可能です。取りつけに当たって、通常は網戸を取り外す必要はありません。扉は磁石によってぴったり閉まり、十分な防虫効果もあります。
用途現在お使いの網戸に取付可能な、犬猫が自由に出入りできるペット専用出入り口!
開口寸法(mm)
(縦)170x(横)150
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)
600
種別
ラッセル編(強力タイプ)
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ
24×24
材質
ポリプロピレン
小動物の侵入防止に。
規格
12/8mm 1×20m
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
設置がし易い付属品付
用途可愛いペットや外部侵入してくる小動物から大切なお庭を守るフェンスガードネット
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910