- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ペーパードラムのおすすめ人気ランキング
ペーパードラムのおすすめ人気ランキング
2025/01/17更新619件の「ペーパードラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙製ドラム缶」、「ゴムドラム」、「スピンドルサンダー」などの商品も取り扱っております。
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質
WA研磨剤
長さ(mm)
115
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)
20
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
10
種別
ACバンド
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
簡単に紙と金属の分別が可能なリサイクルしやすい容器です。軽量で、優れた強度を備えています。レバー式バンドを使用しており、簡単にフタの開け閉めができます。インターロック仕様が荷崩れを防止し、段積みでも安心です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
色
茶
容量
標準:0.5L、12~261L
胴部
シールパック原紙の積層接着
種別
レバー式バンド
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
内径(mm)
6.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
入数(個)
10
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)
3.17
適合材
木材、樹脂、金属
セット内容
ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ドラム径(mm)
6.3
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
使用温度(℃)
最大60
外径×内径×高さH(mm)
Φ380×Φ330×515
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別
ACバンド用ドラム
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)
100
消費電力(W)
330
電流(A)
3.9
コード長さ(m)
2
付属品
サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)
13
ストローク数(回/分)
(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)
(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)
30×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
質量(g)
51
適合機種
GPD-3030
種別
バンド
砥材
A
使用工具
エアマイクログラインダー、電気ドリル
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)
9.4×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
質量(g)
14
適合機種
GPD-1020
種別
バンド
砥材
A
使用工具
エアマイクログラインダー、電気ドリル
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
内径(mm)
12.7
入数(個)
10
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)
3.17
適合材
木材、樹脂、金属
セット内容
ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ドラム径(mm)
12.7
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE