ペール缶10lのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
87件の「ペール缶10l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 12L」、「10L缶」、「ペール缶13l」などの商品も取り扱っております。
ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)ランキング1位
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
1セット
1,698税込1,868
当日出荷

テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペールランキング2位
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,998税込4,398
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペール缶 インダストリーコーワランキング3位
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)ランキング4位
白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールランキング5位
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098税込2,308
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
1セット
1,398税込1,538
当日出荷


角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
1缶
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス質量(g)約725容量(L)約8.2寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
6,698税込7,368
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷

1セット(20L)
4,128税込4,541
当日出荷

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
1缶
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)