- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ホイールナット用ソケットセットのおすすめ人気ランキング
ホイールナット用ソケットセットのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新109件の「ホイールナット用ソケットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール傷防止」、「カバー付ソケット」、「ホイールナット用ソケット」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670寸法H(mm)42寸法d(mm)106
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18寸法sq.(mm)12.7
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25
セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
1セット(3本)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用差込角(mm)12.7(1/2)材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
1セット
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム鋼形状6角差込角(mm)12.7仕上メッキ処理
ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
セット内容17/19/21mm
1セット(3本)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]関連資料(0.3MB)
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30