- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ホンダ純正スイッチのおすすめ人気ランキング
ホンダ純正スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新111件の「ホンダ純正スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正 スイッチ」、「ホンダ スイッチホール」、「サンキューホーン」などの商品も取り扱っております。
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチ
ON-OFF
種類
ロッカースイッチ
付属品
ダイオード(1A仕様)
色
ブラック
タイプ
ON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)
1~3
発光色
アイスブルー
使用可能電力
DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)
20
取付穴寸法(mm)
約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷