- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ホース 仮設のおすすめ人気ランキング
ホース 仮設のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新141件の「ホース 仮設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ビニールホース」、「筒養生」、「ポリホース」などの商品も取り扱っております。
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質
軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色
ブルー
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色
ブルー
材質
PVC、ポリエステル繊維
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
種類
ポリ袋
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ
6 1803
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状
ロール
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
材質
EVA
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。
筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)
0.05
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)
0.2
材質
ポリエチレン(PE)
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ
穴あり プラあり
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)
0.08
材質
ポリエチレン
縦(mm)
2400
横(mm)
300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
PVC
厚さ(mm)
1.25
使用温度範囲(℃)
約-5~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(m)
50
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷